Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN 304-066 Weight Set, 1 And 1Kg, Polished Stainless Steel | CE8EXW

KERN AND SOHN 304-066 painosarja, 1 ja 1 kg, kiillotettu ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CE8EXW Malli: 304-066

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,166.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaino asetettu
Nimellisarvo1, 1 kg
Nimellispaino1000 / 1000000 mg
OIML-luokkaE1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.5
Laivan korkeus (cm)11
Laivan pituus (cm)14
Laivan leveys (cm)23
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisarvoHinta
KERN AND SOHN 304-02 painosarja, 1 ja 50 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EXL 304-021, 50 g€1,353.07
KERN AND SOHN 304-026 painosarja, 1 ja 50 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EXM 304-0261, 50 g€1,312.48
KERN AND SOHN 304-03 painosarja, 1 ja 100 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EXN 304-031, 100 g€1,596.62
KERN AND SOHN 304-036 painosarja, 1 ja 100 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EXP 304-0361, 100 g€1,542.50
KERN AND SOHN 304-04 painosarja, 1 ja 200 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EXQ 304-041, 200 g€2,191.97
KERN AND SOHN 304-046 painosarja, 1 ja 200 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EXR 304-0461, 200 g€2,151.38
KERN AND SOHN 304-05 painosarja, 1 ja 500 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EXT 304-051, 500 g€2,624.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 304-066 painosarja, 1 ja 1 kg, kiillotettu ruostumaton teräs
€3,166.18 / yksikkö