Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 0864970000G U-pultin asennus 7.13 Id | AE2AKL 4WB85

PARKER 0864970000G U-pulttikiinnitys 7.13 Id

Varastossa
Tuote: AE2AKL Malli: 0864970000GRistiviite: 4WB85

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€197.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun kiinnitys U-pultti
Sisällä Dia.7.13 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Hinta
PARKER 0854370000G U-pulttikiinnitys, galvanoitu teräs, 2.44 tuuman sisähalkaisija | AE2AKD 4WB78 0854370000G2.44 "€68.75
PARKER 0862090000G U-pulttikiinnitys, galvanoitu teräs | AE2AKF 4WB80 0862090000G3.69 "€87.43
PARKER 0864960000G U-pultin asennus 5 Id | AE2AKH 4WB82 0864960000G5"€106.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 0864970000G U-pulttikiinnitys 7.13 Id
€197.05 / yksikkö