KERN AND SOHN 303-086 Weight Set, 1mg And 5Kg, Polished Stainless Steel | CE8EXH

KERN AND SOHN 303-086 painosarja, 1mg ja 5kg, kiillotettu ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CE8EXH Malli: 303-086

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,969.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaino asetettu
Nimellisarvo1 mg, 5 kg
Nimellispaino1 / 5000000 mg
OIML-luokkaE1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)18.5
Laivan pituus (cm)26
Laivan leveys (cm)46
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisarvoHinta
KERN AND SOHN 303-02 painosarja, 1mg ja 50g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EWU 303-021 mg, 50 g€2,557.30
KERN AND SOHN 303-026 painosarja, 1mg ja 50g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EWV 303-0261 mg, 50 g€2,381.40
KERN AND SOHN 303-03 painosarja, 1mg ja 100g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EWW 303-031 mg, 100 g€2,652.01
KERN AND SOHN 303-036 painosarja, 1mg ja 100g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EWX 303-0361 mg, 100 g€2,584.36
KERN AND SOHN 303-04 painosarja, 1mg ja 200g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EWY 303-041 mg, 200 g€3,112.06
KERN AND SOHN 303-046 painosarja, 1mg ja 200g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EWZ 303-0461 mg, 200 g€3,071.46
KERN AND SOHN 303-05 painosarja, 1mg ja 500g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8EXA 303-051 mg, 500 g€3,585.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 303-086 painosarja, 1mg ja 5kg, kiillotettu ruostumaton teräs
€7,969.57 / yksikkö