Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN 285-352 jousivaaka, 35 kg Max. Paino, 500g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8EWA Malli: 285-352
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
€258.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevätasteikko
Kotelon leveys370mm
Halkaisija32mm
Digitaalinen lukema500g
Housing DimensionX x 370 32 32 mm
Asunnon korkeus32 mm
Asunnon pituus32 mm
Pituus370 460 on mm
luettavuus500g
Punnituskapasiteetin35000g

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.566
Laivan korkeus (cm)4
Laivan pituus (cm)4
Laivan leveys (cm)39.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluettavuusHinta
KERN AND SOHN 285-052 jousivaaka, 5000g Max. Punnitus, 50g Luettavuus | CE8EVX 285-05250g€240.55
KERN AND SOHN 285-102 jousivaaka, 10000g Max. Punnitus, 100g Luettavuus | CE8EVY 285-102100g€258.59
KERN AND SOHN 285-202 jousivaaka, 20000g Max. Punnitus, 200g Luettavuus | CE8EVZ 285-202200g€246.56
KERN AND SOHN 285-502 jousivaaka, 50 kg Max. Punnitus, 500g Luettavuus | CE8EWB 285-502500g€306.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 285-352 jousivaaka, 35 kg Max. Paino, 500g Luettavuus
€258.59 / yksikkö