Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN 285-052 jousivaaka, 5000g Max. Punnitus, 50g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8EVX Malli: 285-052

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€240.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevätasteikko
Kotelon leveys370mm
Halkaisija32mm
Digitaalinen lukema50g
Housing DimensionX x 370 32 32 mm
Asunnon korkeus32 mm
Asunnon pituus32 mm
Pituus370 510 on mm
luettavuus50g
Punnituskapasiteetin5000g

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)4
Laivan pituus (cm)4
Laivan leveys (cm)39
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluettavuusHinta
KERN AND SOHN 285-102 jousivaaka, 10000g Max. Punnitus, 100g Luettavuus | CE8EVY 285-102100g€258.59
KERN AND SOHN 285-202 jousivaaka, 20000g Max. Punnitus, 200g Luettavuus | CE8EVZ 285-202200g€246.56
KERN AND SOHN 285-352 jousivaaka, 35 kg Max. Punnitus, 500g Luettavuus | CE8EWA 285-352500g€258.59
KERN AND SOHN 285-502 jousivaaka, 50 kg Max. Punnitus, 500g Luettavuus | CE8EWB 285-502500g€306.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 285-052 jousivaaka, 5000g Max. Punnitus, 50g Luettavuus
€240.55 / yksikkö