Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 75204 jyrsin 12t 3-3 / 4 tuuman pituus 3/4 tuuman pinta | AG3TYG 33UX57

KEO 75204 Jyrsin 12t 3-3/4 tuumaa pituus 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG3TYG Malli: 75204Ristiviite: 33UX57
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
€541.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsin
Leikkurin halkaisija.2.5 "
Kasvojen leveys3 / 4 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Mukana kulma45 astetta
Vasen / oikea käsiOikea käsi
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä1
Hampaiden lukumäärä12
Kokonaispituus3.75 "
VarsiSuoraan
Varsi Dia.1"
Hammas tyyppiSuoraan
Tyyppisovittaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.549
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi8207706060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Kasvojen leveysMukana kulmaKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
KEO 75116 jyrsin 12t 2-7 / 8 tuuman pituus 9 / 16tuumainen | AG3TYB 33UX52 751161.375 "9 / 16 "60 astetta2.875 "5 / 8 "€186.06
KEO 75154 jyrsin 12t 3-1 / 4 tuuman pituus 1/2 tuuman pinta | AG3TYC 33UX53 751541.875 "1 / 2 "45 astetta3.25 "7 / 8 "€377.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 75204 Jyrsin 12t 3-3/4 tuumaa pituus 3/4 tuumaa
€541.35 / yksikkö