Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 75116 jyrsin 12t 2-7 / 8 tuuman pituus 9 / 16tuumainen | AG3TYB 33UX52

KEO 75116 Jyrsintä 12t 2-7/8 tuumaa Pituus 9/16 tuumaa Pinta

Varastossa
Tuote: AG3TYB Malli: 75116Ristiviite: 33UX52

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€193.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsin
Leikkurin halkaisija.1.375 "
Kasvojen leveys9 / 16 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Mukana kulma60 astetta
Vasen / oikea käsiOikea käsi
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä1
Hampaiden lukumäärä12
Kokonaispituus2.875 "
VarsiSuoraan
Varsi Dia.5 / 8 "
Hammas tyyppiSuoraan
Tyyppisovittaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8207706060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Kasvojen leveysMukana kulmaKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
KEO 75154 jyrsin 12t 3-1 / 4 tuuman pituus 1/2 tuuman pinta | AG3TYC 33UX53 751541.875 "1 / 2 "45 astetta3.25 "7 / 8 "€377.45
KEO 75204 jyrsin 12t 3-3 / 4 tuuman pituus 3/4 tuuman pinta | AG3TYG 33UX57 752042.5 "3 / 4 "45 astetta3.75 "1"€541.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 75116 Jyrsintä 12t 2-7/8 tuumaa Pituus 9/16 tuumaa Pinta
€193.96 / yksikkö