Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 70380 T-urajyrsin | AA4FDX 12J490

KEO 70380 T-urajyrsin

Varastossa
Tuote: AA4FDX Malli: 70380Ristiviite: 12J490

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€262.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsin
Pultin koko25 / 32 "
Leikkurin halkaisija.21 / 64 "
Kasvojen leveys13 / 32 "
Suorittaa loppuunKirkas
Vasen / oikea käsiRH
MateriaaliHSS
Kaulan halkaisija.3 1 / 4 "
Hampaiden lukumäärä8
VarsiSuora Weldon Flat kanssa
Varsi Dia.3 / 4 "
Koot sisältyvät3/8
Hammas tyyppiporrastettu
TyyppiT-paikka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207706060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaulan halkaisija.Pultin kokoLeikkurin halkaisija.Hampaiden lukumääräKokonaispituusVarsiVarsi Dia.Koot sisältyvätHinta
KEO 70120 T-uran jyrsin | AA4FDU 12J487 701203 7 / 16 "31 / 32 "25 / 64 "8-Suora Weldon Flat kanssa3 / 4 "1/2€297.81
KEO 70140 T-urajyrsin | AA4FDV 12J488 701402 19 / 32 "9 / 16 "15 / 64 "8-Suora Weldon Flat kanssa1 / 2 "1/4€167.25
KEO 70340 T-urajyrsin | AA4FDW 12J489 703404 7 / 16 "1 15 / 32 "5 / 8 "8-Suora Weldon Flat kanssa1"3/4€473.46
KEO 70560 T-uran jyrsin | AA4FDY 12J491 705602 11 / 16 "21 / 32 "17 / 64 "8-Suora Weldon Flat kanssa1 / 2 "5/16€177.94
KEO 70580 T-urajyrsin | AA4FDZ 12J492 705803 15 / 16 "1 1 / 4 "31 / 64 "8-Suora Weldon Flat kanssa1"5/8€400.16
KEO 71000 T-uran jyrsin | AA4FEA 12J493 710004 13 / 16 "1 27 / 32 "1 1 / 32 "12-Suora Weldon Flat kanssa1 1 / 4 "1€800.27
KEO 71120 T-uran jyrsin | AA4FEB 12J494 711205 29 / 32 "2 21 / 32 "1 3 / 32 "12-Suora Weldon Flat kanssa1 1 / 4 "1.5€1,368.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 70380 T-urajyrsin
€262.68 / yksikkö