Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 56225 Counterbore Set Metrinen 6 kpl 3f hienoa | AG3TMJ 33UV21

KEO 56225 Vastaporaussarja Metric 6 kpl 3f Hieno

Varastossa
Tuote: AG3TMJ Malli: 56225Ristiviite: 33UV21

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€545.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCounterbore-sarja
Suorittaa loppuunpäällystämätön
MateriaaliKoboltti teräs
Huilun lukumäärä3
Palojen lukumäärä6
Ruuvin kokoM3, M4, M5,M6,M8,M10
RuuvityyppiLoppu
Varren pituusStandardi
Koot sisältyvätM3, M4, M5, M6, M8, M10
Tyylimetrinen
Kierteen kokoM3, M4, M5,M6,M8,M10
Putki Dia.1-1 / 2 tuumaa
TyyppiSisäänrakennettu ohjaaja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4005
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8207600061

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Palojen lukumääräRuuvin kokoRuuvityyppiKoot sisältyvätTyyliHinta
KEO 55239 Counterbore Set Close Fit 7 kpl # 6-1 / 2 tuumaa | AA9GWP 1DBT3 552390.228 - 0.757 "7# 6 - 1/2 "Kuusiokoloruuveilla# 6, # 8, # 10, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 "Nimellinen / Sulje€661.37
KEO 55240 vastaputkisarja 1/64 puhdistuma 7 kpl | AA9GWQ 1DBT4 552400.244 - 0.773 "7# 6 - 1/2 "Kuusiokoloruuveilla# 6, # 8, # 10, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 "1/64 "välys€814.26
KEO 55241 vastaputkisarja 1/32 välys 7 kpl | AA9GWR 1DBT5 552410.260 - 0.789 "7# 6 - 1/2 "Kuusiokoloruuveilla# 6, # 8, # 10, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 "1/32 "välys€852.97
KEO 56224 vastaporaussarja 6 kpl 3f ennen kierrettä | AG3TMH 33UV20 56224-6M3, M4, M5,M6,M8,M10Ennen lankaaM3, M4, M5, M6, M8, M10metrinen€526.12
KEO 56226 Counterbore Set Metrinen 6 kpl 3f Medium | AG3TMK 33UV22 56226-6M3, M4, M5,M6,M8,M10KeskikokoinenM3, M4, M5, M6, M8, M10metrinen€559.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 56225 Vastaporaussarja Metric 6 kpl 3f Hieno
€545.28 / yksikkö