Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 56224 vastaporaussarja 6 kpl 3f ennen kierrettä | AG3TMH 33UV20

KEO 56224 Vastaporaussarja 6 osaa 3f ennen lankaa

Varastossa
Tuote: AG3TMH Malli: 56224Ristiviite: 33UV20

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€526.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCounterbore-sarja
Suorittaa loppuunpäällystämätön
MateriaaliKoboltti teräs
Huilun lukumäärä3
Palojen lukumäärä6
Ruuvin kokoM3, M4, M5,M6,M8,M10
RuuvityyppiEnnen lankaa
Varren pituusStandardi
Koot sisältyvätM3, M4, M5, M6, M8, M10
Tyylimetrinen
Kierteen kokoM3, M4, M5,M6,M8,M10
Putki Dia.1-1 / 2 tuumaa
TyyppiSisäänrakennettu ohjaaja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8207600061

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Palojen lukumääräRuuvin kokoRuuvityyppiKoot sisältyvätTyyliHinta
KEO 55239 Counterbore Set Close Fit 7 kpl # 6-1 / 2 tuumaa | AA9GWP 1DBT3 552390.228 - 0.757 "7# 6 - 1/2 "Kuusiokoloruuveilla# 6, # 8, # 10, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 "Nimellinen / Sulje€661.37
KEO 55240 vastaputkisarja 1/64 puhdistuma 7 kpl | AA9GWQ 1DBT4 552400.244 - 0.773 "7# 6 - 1/2 "Kuusiokoloruuveilla# 6, # 8, # 10, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 "1/64 "välys€814.26
KEO 55241 vastaputkisarja 1/32 välys 7 kpl | AA9GWR 1DBT5 552410.260 - 0.789 "7# 6 - 1/2 "Kuusiokoloruuveilla# 6, # 8, # 10, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 "1/32 "välys€852.97
KEO 56225 Counterbore Set Metrinen 6 kpl 3f hienoa | AG3TMJ 33UV21 56225-6M3, M4, M5,M6,M8,M10LoppuM3, M4, M5, M6, M8, M10metrinen€545.28
KEO 56226 Counterbore Set Metrinen 6 kpl 3f Medium | AG3TMK 33UV22 56226-6M3, M4, M5,M6,M8,M10KeskikokoinenM3, M4, M5, M6, M8, M10metrinen€559.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 56224 Vastaporaussarja 6 osaa 3f ennen lankaa
€526.12 / yksikkö