Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55810 Upotus 6 huilua 90 astetta 1 1/4 kovametalli | AD6YFH 4CJZ1

KEO 55810 Upotus 6 huilua 90 astetta 1 1/4 kovametalli

Varastossa
Tuote: AD6YFH Malli: 55810Ristiviite: 4CJZ1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€473.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija1-1 / 4 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Mukana kulma90 astetta
Materiaalikarbidi
Huilun lukumäärä6
Kokonaispituus3"
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus1.25 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 55802 Upotettava 6 uraa 90 asteen 1/8 kovametalli | AD6YEZ 4CJY2 558021 / 8 "päällystämätön1.25 "1 / 8 "-€26.17
KEO 55803 Upotettava 6 huilua 90 asteen 3/16 kovametalli | AD6YFA 4CJY3 558033 / 16 "päällystämätön1.375 "3 / 16 "-€28.23
KEO 55804 Upotettava 6 huilua 90 asteen 1/4 kovametalli | AD6YFB 4CJY4 558041 / 4 "päällystämätön1.5 "1 / 4 "-€40.90
KEO 55805 Upotettava 6 uraa 90 asteen 3/8-karbidi | AD6YFC 4CJY5 558053 / 8 "päällystämätön1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€57.04
KEO 55806 Upotettava 6 uraa 90 asteen 1/2 kovametalli | AD6YFD 4CJY6 558061 / 2 "päällystämätön2"1 / 4 "1"€83.86
KEO 55807 Upotettava 6 uraa 90 asteen 5/8 kovametalli | AD6YFE 4CJY7 558075 / 8 "päällystämätön2.25 "3 / 8 "1"€120.12
KEO 55808 Upotettava 6 uraa 90 asteen 3/4 kovametalli | AD6YFF 4CJY8 558083 / 4 "päällystämätön2.625 "1 / 2 "1.25 "€172.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55810 Upotus 6 huilua 90 astetta 1 1/4 kovametalli
€473.31 / yksikkö