Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55784 Upotettava 6 huilua 60 asteen 1/2 kovametalli | AD6YDK 4CJU2

KEO 55784 Upotus 6 huilua 60 astetta 1/2 kovametalli

Varastossa
Tuote: AD6YDK Malli: 55784Ristiviite: 4CJU2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija1 / 2 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Mukana kulma60 astetta
Materiaalikarbidi
Huilun lukumäärä6
Kokonaispituus2"
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus1"
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)2.03
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 55780 Upotettava 6 huilua 60 asteen 1/8 kovametalli | AD6YDF 4CJT7 557801 / 8 "päällystämätön1.25 "1 / 8 "-€26.01
KEO 55781 Upotettava 6 huilua 60 asteen 3/16 kovametalli | AD6YDG 4CJT8 557813 / 16 "päällystämätön1.375 "3 / 16 "-€27.43
KEO 55782 Upotettava 6 huilua 60 asteen 1/4 karbidi | AD6YDH 4CJT9 557821 / 4 "päällystämätön1.5 "1 / 4 "-€38.57
KEO 55783 Upotettava 6 uraa 60 asteen 3/8-karbidi | AD6YDJ 4CJU1 557833 / 8 "päällystämätön1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€55.83
KEO 55785 Upotusallas 6 huilua 60 asteen 5/8 kovametalli | AD6YDL 4CJU3 557855 / 8 "päällystämätön2.25 "3 / 8 "1"€120.30
KEO 55786 Upotin 6 uraa 60 astetta 3/4 karbidia | AD6YDM 4CJU4 557863 / 4 "päällystämätön2.625 "1 / 2 "1.25 "€175.90
KEO 55787 Upotin 6 uraa 60 astetta 1 tuuman kovametalli | AD6YDN 4CJU5 557871"päällystämätön2.75 "1 / 2 "1.25 "€300.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55784 Upotus 6 huilua 60 astetta 1/2 kovametalli
€81.07 / yksikkö