Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55776 Keskihihna 3 huilua 100 astetta 3/4 karbidia | AD3LDZ 3ZYU4

KEO 55776 Keskikalvin 3 huilua 100 astetta 3/4 kovametalli

Varastossa
Tuote: AD3LDZ Malli: 55776Ristiviite: 3ZYU4
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
€169.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskihöylä
Rungon halkaisija3 / 4 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Mukana kulma100 astetta
Materiaalikarbidi
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus2.625 "
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus1.25 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.1
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)2.1
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 55770 Center Reamer 3 -huilu 100 asteen 1/8 kovametalli | AD3LDT 3ZYT1 557701 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€26.34
KEO 55771 Center Reamer 3 -huilu 100 asteen 3/16 kovametalli | AD3LDU 3ZYT3 557713 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€27.44
KEO 55772 Center Reamer 3 -huilu 100 asteen 1/4 kovametalli | AD3LDV 3ZYT5 557721 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€38.51
KEO 55773 Center Reamer 3 -huilu 100 asteen 3/8-karbidi | AD3LDW 3ZYT7 557733 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€54.06
KEO 55774 Center Reamer 3 -huilu 100 asteen 1/2 karbidia AD3LDX 3ZYT9 557741 / 2 "2"1 / 4 "1"€81.73
KEO 55775 Center Reamer 3 -huilu 100 asteen 5/8 kovametalli | AD3LDY 3ZYU2 557755 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€113.94
KEO 55777 Keskihihna 3 huilua 100 asteen 1 tuuman kovametalli | AD3LEA 3ZYU6 557771"2.75 "1 / 2 "1.25 "€222.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55776 Keskikalvin 3 huilua 100 astetta 3/4 kovametalli
€169.81 / yksikkö