YSI 100-4 Kaapeli 4m Acc Y- Kaapeli 3UNK7 | AD2VCP 3UNL4

YSI 100-4 Kaapeli 4m Acc Y- Kaapeli 3UNK7:lle

Tuote: AD2VCP Malli: 100-4Ristiviite: 3UNL4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY-kaapeli
AlaluokkaKaapelit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)26.04
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi9027904500
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YSI 100-4 Kaapeli 4m Acc Y- Kaapeli 3UNK7:lle