Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55766 Center Reamer 3 -huilu 90 asteen 3/4 kovametalli | AD3LDE 3ZYN4

KEO 55766 Keskikalvin 3 huilua 90 astetta 3/4 kovametalli

Varastossa
Tuote: AD3LDE Malli: 55766Ristiviite: 3ZYN4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€168.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskihöylä
Rungon halkaisija3 / 4 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Mukana kulma90 astetta
Materiaalikarbidi
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus2.625 "
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus1.25 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 55760 Center Reamer 3 -huilu 90 asteen 1/8 kovametalli | AD3LCY 3ZYL1 557601 / 8 "päällystämätön1.25 "1 / 8 "-€26.64
KEO 55761 Center Reamer 3 -huilu 90 asteen 3/16 kovametalli | AD3LCZ 3ZYL3 557613 / 16 "päällystämätön1.375 "3 / 16 "-€27.55
KEO 55762 Center Reamer 3 -huilu 90 asteen 1/4 kovametalli | AD3LDA 3ZYL5 557621 / 4 "päällystämätön1.5 "1 / 4 "-€37.84
KEO 55763 Center Reamer 3 -huilu 90 asteen 3/8-karbidi | AD3LDB 3ZYL7 557633 / 8 "päällystämätön1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€54.76
KEO 55764 Keskihihna 3 huilua 90 astetta 1/2 karbidia | AD3LDC 3ZYL9 557641 / 2 "päällystämätön2"1 / 4 "1"€82.06
KEO 55765 Keskihihna 3 huilua 90 astetta 5/8 karbidia | AD3LDD 3ZYN2 557655 / 8 "päällystämätön2.25 "3 / 8 "1"€116.18
KEO 55767 Keskihihna 3 huilua 90 asteen 1 tuuman kovametalli | AD3LDF 3ZYN6 557671"päällystämätön2.75 "1 / 2 "1.25 "€271.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55766 Keskikalvin 3 huilua 90 astetta 3/4 kovametalli
€168.85 / yksikkö