Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55756-TiALN-keskitysjyrsin 3 huilua 82 astetta 3/4 Tialn | AD3LCV 3ZYK7

KEO 55756-TiALN Keskikalvin 3 huilua 82 astetta 3/4 Tialn

Varastossa
Tuote: AD3LCV Malli: 55756-TiALNRistiviite: 3ZYK7

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€207.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskihöylä
Rungon halkaisija3 / 4 "
Suorittaa loppuunTiAlN
Mukana kulma82 astetta
Materiaalikarbidi
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus2.625 "
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus1.25 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 55750 Center Reamer 3 -huilu 82 asteen 1/8 kovametalli | AD3LCD 3ZYJ1 557501 / 8 "päällystämätön1.25 "1 / 8 "-€26.03
KEO 55751 Center Reamer 3 -huilu 82 asteen 3/16 kovametalli | AD3LCE 3ZYJ2 557513 / 16 "päällystämätön1.375 "3 / 16 "-€27.71
KEO 55752 Center Reamer 3 -huilu 82 asteen 1/4 kovametalli | AD3LCF 3ZYJ3 557521 / 4 "päällystämätön1.5 "1 / 4 "-€41.86
KEO 55753 Center Reamer 3 -huilu 82 asteen 3/8 kovametalli | AD3LCG 3ZYJ4 557533 / 8 "päällystämätön1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€54.98
KEO 55754 keskisalaisin 3 huilua 82 asteen 1/2 kovametalli | AD3LCH 3ZYJ5 557541 / 2 "päällystämätön2"1 / 4 "1"€87.87
KEO 55755 Center Reamer 3 -huilu 82 asteen 5/8 kovametalli | AD3LCJ 3ZYJ6 557555 / 8 "päällystämätön2.25 "3 / 8 "1"€115.25
KEO 55756 Keskihihna 3 huilua 82 astetta 3/4 karbidia | AD3LCK 3ZYJ7 557563 / 4 "päällystämätön2.625 "1 / 2 "1.25 "€186.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55756-TiALN Keskikalvin 3 huilua 82 astetta 3/4 Tialn
€207.27 / yksikkö