Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55739 Upotinsarja 5 kpl 1 huilu 100 asteen kovametalli | AD6YHF 4CKE3

KEO 55739 Upotussarja 5 osaa 1 huilut 100 asteen kovametalli

Varastossa
Tuote: AD6YHF Malli: 55739Ristiviite: 4CKE3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€591.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotinsarja
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Mukana kulma100 astetta
Materiaalikarbidi
Huilun lukumäärä1
Palojen lukumäärä5
Koot sisältyvät1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)8.57
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
KEO 55739-TiALN upotinsarja 5 kpl 1 huilu 100 asteen Tialn | AD6YHG 4CKE4 55739-TiALNTiAlN€675.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55739 Upotussarja 5 osaa 1 huilut 100 asteen kovametalli
€591.06 / yksikkö