Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 202DCR104L1D samankeskinen supistin 2 1/2 x 1 1/2 In | AB3EHT 1RRH6

APPROVED VENDOR 202DCR104L1D samankeskinen supistus 2 1/2 x 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3EHT Malli: 202DCR104L1DRistiviite: 1RRH6
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
€113.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskittymätön vaimennin
Rungon materiaali304L Stainless Steel
Yhteyden tyyppiButt-hitsaus
Putken koko2-1/2" x 1-1/2"
Aikataulu10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7307230000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 202DCR104L1D samankeskinen supistus 2 1/2 x 1 1/2 tuumaa
€113.52 / yksikkö