Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55370 Keskihihna 4 huilua 60 astetta 1 1/4 koboltti | AD3FBY 3YRD8

KEO 55370 Keskikalvin 4 huilua 60 astetta 1 1/4 kobolttia

Varastossa
Tuote: AD3FBY Malli: 55370Ristiviite: 3YRD8
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
€163.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskihöylä
Rungon halkaisija1-1 / 4 "
Suorittaa loppuunKirkas
Mukana kulma60 astetta
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus3"
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus1.25 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
KEO 55371 -keskitin 4 huilua 60 astetta 1 1/2 koboltti | AD3FBZ 3YRD9 553711-1 / 2 "Kirkas3.25 "3 / 4 "€223.20
KEO 55372 Keskihihna 4 huilua 60 astetta 1 3/4 koboltti | AD3FCA 3YRE1 553721-3 / 4 "Kirkas3.5 "3 / 4 "€280.21
KEO 55373 -keskitin 4 huilua 60 asteen 2 tuuman koboltti | AD3FCB 3YRE2 553732"Kirkas3.75 "3 / 4 "€406.81
KEO 55370-TiN-keskitysjyrsin 4 huilua 60 astetta 1 1/4 tina | AD3FCC 3YRE3 55370-TiN1-1 / 4 "Tina3"1 / 2 "€208.81
KEO 55371-TiN-keskijyrsin 4 huilua 60 asteen 1 1/2 peltisäiliö | AD3FCD 3YRE4 55371-TiN1-1 / 2 "Tina3.25 "3 / 4 "€269.64
KEO 55372-TiN-keskitysjyrsin 4 huilua 60 asteen 1 3/4-tina | AD3FCE 3YRE5 55372-TiN1-3 / 4 "Tina3.5 "3 / 4 "€349.16
KEO 55373-TiN-keskitysjyrsin 4 huilua 60 asteen 2 tuuman peltisäiliö | AD3FCF 3YRE6 55373-TiN2"Tina3.75 "3 / 4 "€483.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55370 Keskikalvin 4 huilua 60 astetta 1 1/4 kobolttia
€163.98 / yksikkö