Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55310 Center Reamer 3 -huilu 82 astetta 1/4 koboltti | AD3EWG 3YPK4

KEO 55310 Keskikalvin 3 huilua 82 astetta 1/4 kobolttia

Varastossa
Tuote: AD3EWG Malli: 55310Ristiviite: 3YPK4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskihöylä
Rungon halkaisija1 / 4 "
Suorittaa loppuunKirkas
Mukana kulma82 astetta
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus1.5 "
Varsi Dia.1 / 4 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 55311 Keskihihna 3 huilua 82 astetta 3/8 koboltti | AD3EWH 3YPK5 553113 / 8 "Kirkas1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€22.69
KEO 55312 keskiyrtti 3 huilua 82 astetta 1/2 kobolttia | AD3EWJ 3YPK6 553121 / 2 "Kirkas2"1 / 4 "1"€26.67
KEO 55313 Keskihihna 3 huilua 82 astetta 5/8 koboltti | AD3EWK 3YPK7 553135 / 8 "Kirkas2.25 "3 / 8 "1"€34.94
KEO 55314 Center Reamer 3 -huilu 82 asteen 3/4 koboltti | AD3EWL 3YPK8 553143 / 4 "Kirkas2.625 "1 / 2 "1.25 "€54.63
KEO 55315 Center Reamer 3 -huilu 82 asteen 1 tuuman koboltti | AD3EWM 3YPK9 553151"Kirkas2.75 "1 / 2 "1.25 "€82.44
KEO 55316 Keskihihna 3 huilua 82 astetta 1 1/4 koboltti | AD3EWN 3YPL1 553161-1 / 4 "Kirkas2.75 "1 / 2 "1.25 "€195.23
KEO 55317 Center Reamer 3 -huilu 82 astetta 1 1/2 koboltti | AD3EWP 3YPL2 553171-1 / 2 "Kirkas2.875 "3 / 4 "1.25 "€297.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55310 Keskikalvin 3 huilua 82 astetta 1/4 kobolttia
€15.26 / yksikkö