Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55262 Koneen uppoava 4 huilua 90 asteen 3/4 Co | AD3FBP 3YRC9

KEO 55262 Upotuskone, 4 huilua 90 astetta 3/4 Co

Varastossa
Tuote: AD3FBP Malli: 55262Ristiviite: 3YRC9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKone Upotettava
Rungon halkaisija3 / 4 "
Suorittaa loppuunKirkas
Mukana kulma90 astetta
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus4.125 "
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus2.25 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaSuorittaa loppuunKokonaispituusHinta
KEO 55260 Upotin 4 uraa 90 astetta 1/2 Co | AD3FBM 3YRC7 552601 / 2 "Kirkas3.875 "€68.46
KEO 55261 Koneen uppoava 4 huilua 90 astetta 5/8 Co AD3FBN 3YRC8 552615 / 8 "Kirkas4"€73.87
KEO 55263 Koneen uppoava 4 huilua, 90 astetta 7/8 Co | AD3FBQ 3YRD1 552637 / 8 "Kirkas4.25 "€97.23
KEO 55264 Koneen uppoava 4 huilua 90 asteen 1 tuuman Co | AD3FBR 3YRD2 552641"Kirkas4.375 "€132.01
KEO 55260-TiN -koneen uppoputki 4 huilua 90 asteen 1/2 tinaa | AD3FBT 3YRD3 55260-TiN1 / 2 "Tina3.875 "€79.55
KEO 55261-TiN Koneen uppoputki 4 huilua 90 asteen 5/8 tinaa | AD3FBU 3YRD4 55261-TiN5 / 8 "Tina4"€87.90
KEO 55262-TiN -koneen uppoputki 4 huilua 90 asteen 3/4 tinaa | AD3FBV 3YRD5 55262-TiN3 / 4 "Tina4.125 "€109.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55262 Upotuskone, 4 huilua 90 astetta 3/4 Co
€88.57 / yksikkö