Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55237 Vastapuolen nimellinen sovituskoko 1 koboltti AC3DNH 2RTT2

KEO 55237 Vastaporauksen nimellissovituskoko 1 koboltti

Varastossa
Tuote: AC3DNH Malli: 55237Ristiviite: 2RTT2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€614.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVastapora
Pora Dia.1.562 "
MateriaaliKoboltti teräs
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus7"
Pilotti Dia.1.016 sisään.
Lentäjän pituus1 sisään.
Ruuvin koko1"
RuuvityyppiKuusiokoloruuveilla
Varsi Dia.1"
TyyliNimellinen / Sulje
TyyppiSisäänrakennettu ohjaaja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8055
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55237 Vastaporauksen nimellissovituskoko 1 koboltti
€614.58 / yksikkö