Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55050 Upotettava 6 huilua 90 astetta 7/8 Hss | AD7QDY 4FWK6

KEO 55050 Upotus 6 huilua 90 astetta 7/8 Hss

Varastossa
Tuote: AD7QDY Malli: 55050Ristiviite: 4FWK6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija7 / 8 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Mukana kulma90 astetta
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä6
Kokonaispituus2.75 "
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus1.25 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaMukana kulmaKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusTyyppiHinta
KEO 55042 Upotettava 6 uraa 90 asteen 1/4 suurnopeusteräs päällystämätön | AA9GZA 1DBZ5 550421 / 4 "90 astetta1.5 "1 / 4 "-Yksi päättynyt€14.49
KEO 55044 Upotin 6 uraa 90 astetta 3/8 pikaterästä, pinnoittamaton | AA9GZB 1DBZ6 550443 / 8 "90 astetta1.75 "1 / 4 "7 / 8 "Yksi päättynyt€19.44
KEO 55045 Upotettava 6 uraa 90 asteen 1/2 pikaterästä päällystämätön | AA9GZC 1DBZ7 550451 / 2 "90 astetta2"1 / 4 "1 / 2 "Yksi päättynyt€23.34
KEO 55047 Upotettava 6 uraa 90 asteen 5/8 pikateräs päällystämätön | AA9GZD 1DBZ8 550475 / 8 "90 astetta2.25 "1 / 4 "1"Yksi päättynyt€33.29
KEO 55049 Upotettava 6 uraa 90 asteen 3/4 suurnopeusteräs päällystämätön | AA9GZE 1DBZ9 550493 / 4 "90 astetta2.625 "1 / 2 "1.25 "Yksi päättynyt€46.23
KEO 55051 Upotettava 6 huilua 90 asteen 1 tuuman Hss | AB2JKA 1MBY7 550511"90 astetta2.75 "1 / 2 "1.25 "Yksi päättynyt€71.58
KEO 55040 Upotin 6 uraa 90 astetta 1/8 Hss | AD7QDT 4FWK1 550401 / 8 "90 astetta1.25 "1 / 8 "-Yksi päättynyt€15.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55050 Upotus 6 huilua 90 astetta 7/8 Hss
€63.58 / yksikkö