Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 53525-TiN uppoputki 0 huilua 90 asteen 1 tuuman kobolttipohja | AD7QAL 4FVZ8

KEO 53525-TiN upotus 0 huilua 90 astetta 1 tuuman kobolttitina

Varastossa
Tuote: AD7QAL Malli: 53525-TiNRistiviite: 4FVZ8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija1"
Leikkauskapasiteetti19/64 - 59/64 "
Suorittaa loppuunTina
Mukana kulma90 astetta
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä0
Kokonaispituus3"
Varsi Dia.3 / 8 "
Varren pituus1.25 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaLeikkauskapasiteettiKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
KEO 53520-TiN uppoputki 0 uraa 90 asteen 5/16 kobolttipelti | AD7QAF 4FVZ3 53520-TiN5 / 16 "3/32 - 9/32 "1.875 "1 / 4 "€26.93
KEO 53521-TiN Upotettava 0 uraa 90 asteen 3/8-kobolttipelti | AD7QAG 4FVZ4 53521-TiN3 / 8 "9/64 - 11/32 "1.875 "1 / 4 "€30.53
KEO 53522-TiN uppoputki 0 uraa 90 asteen 1/2 kobolttipelti | AD7QAH 4FVZ5 53522-TiN1 / 2 "5/32 - 29/64 "2"5 / 16 "€39.66
KEO 53523-TiN Upotettava 0 uraa 90 asteen 5/8-kobolttipohja | AD7QAJ 4FVZ6 53523-TiN5 / 8 "11/64 - 37/64 "2.5 "3 / 8 "€48.09
KEO 53524-TiN Upotettava 0 uraa 90 asteen 3/4-kobolttipelti | AD7QAK 4FVZ7 53524-TiN3 / 4 "13/64 - 45/64 "2.75 "3 / 8 "€68.29
KEO 53526-TiN Upotin 0 urat 90 astetta 1 1/4 koboltti-tina | AD7QAM 4FVZ9 53526-TiN1-1 / 4 "23/64 to 1-3/32"3.5 "1 / 2 "€201.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 53525-TiN upotus 0 huilua 90 astetta 1 tuuman kobolttitina
€92.11 / yksikkö