Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 53522-TiN uppoputki 0 uraa 90 asteen 1/2 kobolttipelti | AD7QAH 4FVZ5

KEO 53522-TiN upotus 0 huilua 90 astetta 1/2 kobolttitina

Varastossa
Tuote: AD7QAH Malli: 53522-TiNRistiviite: 4FVZ5
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
€39.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija1 / 2 "
Leikkauskapasiteetti5/32 - 29/64 "
Suorittaa loppuunTina
Mukana kulma90 astetta
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä0
Kokonaispituus2"
Varsi Dia.5 / 16 "
Varren pituus1.25 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)1.78
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaLeikkauskapasiteettiKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
KEO 53520-TiN uppoputki 0 uraa 90 asteen 5/16 kobolttipelti | AD7QAF 4FVZ3 53520-TiN5 / 16 "3/32 - 9/32 "1.875 "1 / 4 "€26.95
KEO 53521-TiN Upotettava 0 uraa 90 asteen 3/8-kobolttipelti | AD7QAG 4FVZ4 53521-TiN3 / 8 "9/64 - 11/32 "1.875 "1 / 4 "€30.53
KEO 53523-TiN Upotettava 0 uraa 90 asteen 5/8-kobolttipohja | AD7QAJ 4FVZ6 53523-TiN5 / 8 "11/64 - 37/64 "2.5 "3 / 8 "€48.09
KEO 53524-TiN Upotettava 0 uraa 90 asteen 3/4-kobolttipelti | AD7QAK 4FVZ7 53524-TiN3 / 4 "13/64 - 45/64 "2.75 "3 / 8 "€68.29
KEO 53525-TiN uppoputki 0 huilua 90 asteen 1 tuuman kobolttipohja | AD7QAL 4FVZ8 53525-TiN1"19/64 - 59/64 "3"3 / 8 "€92.11
KEO 53526-TiN Upotin 0 urat 90 astetta 1 1/4 koboltti-tina | AD7QAM 4FVZ9 53526-TiN1-1 / 4 "23/64 to 1-3/32"3.5 "1 / 2 "€201.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 53522-TiN upotus 0 huilua 90 astetta 1/2 kobolttitina
€39.90 / yksikkö