Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 53516-TiN uppoputki 0 huilua 82 astetta 1 1/4 kobolttipelti | AD7QBY 4FWC7

KEO 53516-TiN upotus 0 huilut 82 astetta 1 1/4 kobolttitina

Varastossa
Tuote: AD7QBY Malli: 53516-TiNRistiviite: 4FWC7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€181.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija1-1 / 4 "
Leikkauskapasiteetti23/64 to 1-3/32"
Suorittaa loppuunTina
Mukana kulma82 astetta
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä0
Kokonaispituus3.5 "
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus1.25 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaLeikkauskapasiteettiKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
KEO 53510-TiN upotin 0 urat 82 astetta 5/16 koboltti-tina | AD7QBR 4FWC1 53510-TiN5 / 16 "3/32 - 9/32 "1.875 "1 / 4 "€27.51
KEO 53511-TiN Upotettava 0 uraa 82 asteen 3/8-kobolttipelti | AD7QBT 4FWC2 53511-TiN3 / 8 "9/64 - 11/32 "1.875 "1 / 4 "€29.44
KEO 53512-TiN uppoputki 0 huilua 82 asteen 1/2 kobolttipelti | AD7QBU 4FWC3 53512-TiN1 / 2 "5/32 - 29/64 "2"5 / 16 "€40.73
KEO 53513-TiN uppoputki 0 huilua 82 asteen 5/8 kobolttipohja | AD7QBV 4FWC4 53513-TiN5 / 8 "11/64 - 37/64 "2.5 "3 / 8 "€46.96
KEO 53514-TiN uppoputki 0 huilua 82 asteen 3/4-kobolttipelti | AD7QBW 4FWC5 53514-TiN3 / 4 "13/64 - 45/64 "2.75 "3 / 8 "€66.96
KEO 53515-TiN uppoputki 0 huilua 82 asteen 1 tuuman kobolttipohja | AD7QBX 4FWC6 53515-TiN1"19/64 - 59/64 "3"3 / 8 "€84.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 53516-TiN upotus 0 huilut 82 astetta 1 1/4 kobolttitina
€181.62 / yksikkö