Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 53506 Upotustyökalu 60 astetta 1 1/4 | AA9GWD 1DBR2

KEO 53506 Upotus/jäysteenpoistotyökalu 60 astetta 1 1/4

Varastossa
Tuote: AA9GWD Malli: 53506Ristiviite: 1DBR2
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
€169.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotus / purseenpoistotyökalu
Rungon halkaisija1-1 / 4 "
Leikkauskapasiteetti27/64 to 1-3/32"
Mukana kulma60 astetta
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä0
Kokonaispituus3.5 "
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus1.5 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8207504060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaLeikkauskapasiteettiKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 53500 Upotus / purseenpoistotyökalu 60 astetta 5/16 | AA9GVX 1DBP5 535005 / 16 "7/64 - 9/32 "1.875 "1 / 4 "1.25 "€24.66
KEO 53501 Upotus / purseenpoistotyökalu 60 astetta 3/8 Co | AA9GVY 1DBP6 535013 / 8 "5/32 - 11/32 "1.875 "1 / 4 "1.125 "€28.26
KEO 53502 Upotus / purseenpoistotyökalu 60 astetta 1/2 Co | AA9GVZ 1DBP7 535021 / 2 "11/64 - 29/64 "2"5 / 16 "1.125 "€35.91
KEO 53503 Upotus / purseenpoistotyökalu 60 astetta 5/8 Co | AA9GWA 1DBP8 535035 / 8 "3/16 - 37/64 "2.5 "3 / 8 "1.375 "€39.99
KEO 53504 Upotus / purseenpoistotyökalu 60 astetta 3/4 Co | AA9GWB 1DBP9 535043 / 4 "1/4 - 45/64 "2.75 "3 / 8 "1.375 "€55.98
KEO 53505 Upotus / purseenpoistotyökalu 60 astetta 1 tuumaa | AA9GWC 1DBR1 535051"19/64 - 27/32 "3"3 / 8 "1.5 "€69.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 53506 Upotus/jäysteenpoistotyökalu 60 astetta 1 1/4
€169.93 / yksikkö