Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 53503 Upotus / purseenpoistotyökalu 60 astetta 5/8 Co | AA9GWA 1DBP8

KEO 53503 Upotus/jäysteenpoistotyökalu 60 Degree 5/8 Co

Varastossa
Tuote: AA9GWA Malli: 53503Ristiviite: 1DBP8

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€40.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotus / purseenpoistotyökalu
Rungon halkaisija5 / 8 "
Leikkauskapasiteetti3/16 - 37/64 "
Mukana kulma60 astetta
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä0
Kokonaispituus2.5 "
Varsi Dia.3 / 8 "
Varren pituus1.375 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8207504060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaLeikkauskapasiteettiKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 53500 Upotus / purseenpoistotyökalu 60 astetta 5/16 | AA9GVX 1DBP5 535005 / 16 "7/64 - 9/32 "1.875 "1 / 4 "1.25 "€24.75
KEO 53501 Upotus / purseenpoistotyökalu 60 astetta 3/8 Co | AA9GVY 1DBP6 535013 / 8 "5/32 - 11/32 "1.875 "1 / 4 "1.125 "€28.26
KEO 53502 Upotus / purseenpoistotyökalu 60 astetta 1/2 Co | AA9GVZ 1DBP7 535021 / 2 "11/64 - 29/64 "2"5 / 16 "1.125 "€35.91
KEO 53504 Upotus / purseenpoistotyökalu 60 astetta 3/4 Co | AA9GWB 1DBP9 535043 / 4 "1/4 - 45/64 "2.75 "3 / 8 "1.375 "€55.98
KEO 53505 Upotus / purseenpoistotyökalu 60 astetta 1 tuumaa | AA9GWC 1DBR1 535051"19/64 - 27/32 "3"3 / 8 "1.5 "€69.75
KEO 53506 Upotustyökalu 60 astetta 1 1/4 | AA9GWD 1DBR2 535061-1 / 4 "27/64 to 1-3/32"3.5 "1 / 2 "1.5 "€169.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 53503 Upotus/jäysteenpoistotyökalu 60 Degree 5/8 Co
€40.10 / yksikkö