Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 29JV86 Leikkaamattomat käsineet S Polypropyleeni Hppe Pr | AB8VNK

CONDOR 29JV86 Viiltosuojakäsineet S Polypropeeni Hppe Pr

Varastossa
Tuote: AB8VNK Malli: 29JV86
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
€14.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklitSuurempi kuin 10,000
ANSI Leikatut grammatSuurempi kuin 500
ANSI / ISEA-hankaustaso5
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
TaustamateriaaliHPPE
Pinnoitteen peittoPalmu
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalipolyuretaani
VäriValkoinen
LäimäysNeuloa
LeikkausSaumaton neule
LeikkauskestäväKyllä
SormimateriaaliTehokas polyeteeni / polyuretaani
SormityyliKoko
Mitata13
KäsiOikea vasen
RystyspehmustemateriaaliTehokas polyeteeni
Pituus9"
Liner-materiaaliTehokas polyeteeni
PalmumateriaaliTehokas polyeteeni / polyuretaani
LävistyskestäväEi
KokoS
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi6116105530
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 29JV87 Leikkauksenkestävät Käsineet M Polypropeeni Hppe Pr | AB8VNL 29JV879.5 "M2€14.20
CONDOR 29JV88 Leikkaamattomat käsineet L polypropeeni Hppe Pr | AB8VNM 29JV889.875 "L2€14.20
CONDOR 29JV89 Viiltosuojakäsineet Xl Polypropeeni Hppe Pr | AB8VNN 29JV8910.25 "XL2€14.20
CONDOR 29JV90 Leikkauksenkestävät Käsineet 2xl Polypropeeni Hppe Pr | AB8VNP 29JV9010.625 "2XL2€14.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 29JV86 Viiltosuojakäsineet S Polypropeeni Hppe Pr
€14.20 /pakkaus