Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 53441-TIN Pora/Upotus 110 astetta 1-3/4 tuuman TiN | AG3TFQ 33UT85

KEO 53441-TIN-pora / upotus 110 astetta 1-3/4 tuuman TiN

Varastossa
Tuote: AG3TFQ Malli: 53441-TINRistiviite: 33UT85

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€300.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija1.75
Suorittaa loppuunTiN päällystetty
Mukana kulma110
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä1
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus3
TyyppiYksi huilu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4905
Laivan korkeus (cm)7.94
Laivan pituus (cm)7.94
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi8207600061

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaSuorittaa loppuunMukana kulmaKokonaispituusTyyppiHinta
KEO 53101 Porakone / upotin 110 astetta 1 tuuman halkaisija HSS AG3TDN 33UT31 531011päällystämätön1102.75Yksi huilu€70.67
KEO 53101-TIN -pora / upotettava 110 asteen 1 tuuman HSS TiN | AG3TDP 33UT32 53101 tina1TiN päällystetty1102.75Yksi huilu€91.88
KEO 53121 Porakone / upotettava 110 asteen 1/2 tuuman RH HSS AG3TDU 33UT36 531211/2päällystämätön1102Yksi huilu€21.59
KEO 53121-TIN -pora / upotettava 110 asteen 1/2 tuuman HSS TiN | AG3TDV 33UT37 53121 tina1/2TiN päällystetty1102Yksi huilu€20.93
KEO 53141 Porakone / upotin 110 astetta 1/4 tuuman halkaisija RH | AG3TDZ 33UT41 531411/4päällystämätön1101.5Yksi huilu€11.51
KEO 53141-TIN -pora / upotettava 110 asteen 1/4 tuuman HSS TiN | AG3TEA 33UT42 53141 tina1/4TiN päällystetty1101.5Yksi huilu€17.65
KEO 53171 Porakone / upotettava 110 asteen 3/16 tuuman HSS AG3TEE 33UT46 531713/16päällystämätön1101.375Yksi huilu€11.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 53441-TIN-pora / upotus 110 astetta 1-3/4 tuuman TiN
€300.85 / yksikkö