Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 53386 Upotettava upotin 1 astetta 60/3 nopea teräs päällystämätön | AA8GYB 9DBX1

KEO 53386 Upotus 1 huilua 60 astetta 3/8 nopeaa terästä päällystämätön

Varastossa
Tuote: AA9GYB Malli: 53386Ristiviite: 1DBX1
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
€17.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija3 / 8 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Mukana kulma60 astetta
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä1
Kokonaispituus1.75 "
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus7 / 8 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 53146 Upotettava upotin 1 astetta 60/1 nopea teräs päällystämätön | AA4GYA 9DBW1 531461 / 4 "päällystämätön1.5 "1 / 4 "-€16.46
KEO 53126 Upotin 1 urat 60 astetta 1/2 nopeaa terästä, pinnoittamaton | AA9GYC 1DBX2 531261 / 2 "päällystämätön2"1 / 4 "1"€25.91
KEO 53586 Upotin 1 huilu 60 asteen 5/8 nopea teräs päällystämätön AA9GYD 1DBX3 535865 / 8 "päällystämätön2.25 "3 / 8 "1"€28.84
KEO 53346 Upotettava upotin 1 astetta 60/3 pikaterästä päällystämätön | AA4GYE 9DBX1 533463 / 4 "päällystämätön2.625 "1 / 2 "1.25 "€42.45
KEO 53106 Upotettava 1 huilu 60 asteen 1 tuuman Hss | AA9GYF 1DBX5 531061"päällystämätön2.75 "1 / 2 "1.25 "€86.64
KEO 53186 Upotusallas 1 huilu 60 astetta 1/8 Hss | AD7QCE 4FWF2 531861 / 8 "Mustaoksidi1.25 "1 / 8 "-€16.14
KEO 53176 Upotin 1 urat 60 astetta 3/16 Hss | AD7QCF 4FWF3 531763 / 16 "Mustaoksidi1.375 "3 / 16 "-€15.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 53386 Upotus 1 huilua 60 astetta 3/8 nopeaa terästä päällystämätön
€17.92 / yksikkö