Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 53229 Upotus 1 huilut 90 astetta 1 1/2 Hss | AD7QCR 4FWG4

KEO 53229 Upotus 1 huilut 90 astetta 1 1/2 Hss

Varastossa
Tuote: AD7QCR Malli: 53229Ristiviite: 4FWG4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€198.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija1-1 / 2 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Mukana kulma90 astetta
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä1
Kokonaispituus2.875 "
Varsi Dia.3 / 4 "
Varren pituus1.25 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 53109 Upotettava 1 huilu 90 asteen 1 tuuman Hss | AD2FXX 3P417 531091"päällystämätön2.75 "1 / 2 "1.25 "€86.74
KEO 53129 Upotettava uppo 1 asteen 90/1 pikateräs päällystämätön | AD2FXZ 2P3 531291 / 2 "päällystämätön2"1 / 4 "1"€29.33
KEO 53149 Upotin 1 urat 90 astetta 1/4 pikaterästä, päällystämätön | AD2FYB 3P425 531491 / 4 "päällystämätön1.5 "1 / 4 "-€15.76
KEO 53349 Upotin 1 huilu 90 asteen 3/4 pikateräs päällystämätön | AD2FYD 3P429 533493 / 4 "päällystämätön2.625 "1 / 2 "1.25 "€45.32
KEO 53389 Upotusallas, 1 huilu, 90 astetta, 3/8", pikateräs, pinnoittamaton | AD2FYF 3P439 533893 / 8 "päällystämätön1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€18.41
KEO 53589 Upotin 1 huilu 90 asteen 5/8 pikateräs päällystämätön | AD2FYH 3P446 535895 / 8 "päällystämätön2.25 "3 / 8 "1"€29.98
KEO 53189 Upotin 1 huilu 90 astetta 1/8 Hss | AD7QCN 4FWG1 531891 / 8 "Mustaoksidi1.25 "1 / 8 "1.25 "€15.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 53229 Upotus 1 huilut 90 astetta 1 1/2 Hss
€198.58 / yksikkö