Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 51346-TIN upotettavat 4 Fl 60 asteen 1-3 / 4 tuuman Hss-tina | AG3TCD 33UR97

KEO 51346-TIN upottimet 4 Fl 60 Degree 1-3/4 tuumaa Hss Tina

Varastossa
Tuote: AG3TCD Malli: 51346-TINRistiviite: 33UR97

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€295.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettavat
Rungon halkaisija1-3 / 4 "
Leikkauskapasiteetti1-3 / 4 "
Suorittaa loppuunTina
Mukana kulma60 astetta
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus3.5 "
Varsi Dia.3 / 4 "
Varren pituus1.25 "
TyyppiKeskihöylä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.351
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi8207600061

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaLeikkauskapasiteettiSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
KEO 51126 Upotettavat 4fl 60 astetta 1-1 / 2 tuumaa päällystämättömiä | AG3TBJ 33UR79 511261-1 / 2 "1-1 / 2 "päällystämätön3.25 "3 / 4 "€192.66
KEO 51126-TIN Upotin 4 Fl 60 astetta 1-1/2 Inch Hss Tin | AG3TBK 33UR80 51126 tina1-1 / 2 "1-1 / 2 "Tina3.25 "3 / 4 "€236.30
KEO 51146 Upotettavat 4fl 60 astetta 1-1 / 4 tuumaa päällystämättömiä | AG3TBQ 33UR85 511461-1 / 4 "1-1 / 4 "päällystämätön3"1 / 2 "€143.94
KEO 51146-TIN upotettavat 4 Fl 60 asteen 1-1 / 4 tuuman Hss-tina | AG3TBR 33UR86 51146 tina1-1 / 4 "1-1 / 4 "Tina3"1 / 2 "€171.89
KEO 51346 Upotettavat 4fl 60 asteen 1-3 / 4 tuuman päällystämättömät | AG3TCC 33UR96 513461-3 / 4 "1-3 / 4 "päällystämätön3.5 "3 / 4 "€251.67
KEO 52006 Upotettavat 4fl 60 asteen 2 tuuman Hss päällystämättömät | AG3TCY 33UT16 520062"2"päällystämätön3.75 "3 / 4 "€340.88
KEO 52006-TIN-upotin 4 fl 60 astetta 2 tuuman Hss-tina | AG3TCZ 33UT17 52006 tina2"2"Tina3.75 "3 / 4 "€429.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 51346-TIN upottimet 4 Fl 60 Degree 1-3/4 tuumaa Hss Tina
€295.19 / yksikkö