Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 52006 Upotettavat 4fl 60 asteen 2 tuuman Hss päällystämättömät | AG3TCY 33UT16

KEO 52006 Upottimet 4fl 60 astetta 2 tuumaa Hss päällystämätön

Varastossa
Tuote: AG3TCY Malli: 52006Ristiviite: 33UT16
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
€340.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettavat
Rungon halkaisija2"
Leikkauskapasiteetti2"
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Mukana kulma60 astetta
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus3.75 "
Varsi Dia.3 / 4 "
Varren pituus1.25 "
TyyppiKeskihöylä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.441
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207600061

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaLeikkauskapasiteettiSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
KEO 51126 Upotettavat 4fl 60 astetta 1-1 / 2 tuumaa päällystämättömiä | AG3TBJ 33UR79 511261-1 / 2 "1-1 / 2 "päällystämätön3.25 "3 / 4 "€192.66
KEO 51126-TIN Upotin 4 Fl 60 astetta 1-1/2 Inch Hss Tin | AG3TBK 33UR80 51126 tina1-1 / 2 "1-1 / 2 "Tina3.25 "3 / 4 "€236.30
KEO 51146 Upotettavat 4fl 60 astetta 1-1 / 4 tuumaa päällystämättömiä | AG3TBQ 33UR85 511461-1 / 4 "1-1 / 4 "päällystämätön3"1 / 2 "€143.94
KEO 51146-TIN upotettavat 4 Fl 60 asteen 1-1 / 4 tuuman Hss-tina | AG3TBR 33UR86 51146 tina1-1 / 4 "1-1 / 4 "Tina3"1 / 2 "€171.89
KEO 51346 Upotettavat 4fl 60 asteen 1-3 / 4 tuuman päällystämättömät | AG3TCC 33UR96 513461-3 / 4 "1-3 / 4 "päällystämätön3.5 "3 / 4 "€251.67
KEO 51346-TIN upotettavat 4 Fl 60 asteen 1-3 / 4 tuuman Hss-tina | AG3TCD 33UR97 51346 tina1-3 / 4 "1-3 / 4 "Tina3.5 "3 / 4 "€295.19
KEO 52006-TIN-upotin 4 fl 60 astetta 2 tuuman Hss-tina | AG3TCZ 33UT17 52006 tina2"2"Tina3.75 "3 / 4 "€429.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 52006 Upottimet 4fl 60 astetta 2 tuumaa Hss päällystämätön
€340.88 / yksikkö