Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 51149-TIN Upotin 4 Fl 90 astetta 1-1/4 Inch Hss Tin | AG3TBW 33UR90

KEO 51149-TIN upottimet 4 Fl 90 Degree 1-1/4 tuumaa Hss Tina

Varastossa
Tuote: AG3TBW Malli: 51149-TINRistiviite: 33UR90

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettavat
Rungon halkaisija1-1 / 4 "
Leikkauskapasiteetti1-1 / 4 "
Suorittaa loppuunTina
Mukana kulma90 astetta
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus2.75 "
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus1.25 "
TyyppiKeskihöylä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)7.94
Laivan pituus (cm)7.94
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi8207600061

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaLeikkauskapasiteettiSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
KEO 51129 Upotettavat 4fl 90 astetta 1-1 / 2 tuumaa päällystämättömiä | AG3TBN 33UR83 511291-1 / 2 "1-1 / 2 "päällystämätön2.875 "3 / 4 "€198.12
KEO 51129-TIN Upotin 4 Fl 90 astetta 1-1/2 Inch Hss Tin | AG3TBP 33UR84 51129 tina1-1 / 2 "1-1 / 2 "Tina2.875 "3 / 4 "€239.15
KEO 51149 Upotettavat 4fl 90 astetta 1-1 / 4 tuumaa päällystämättömiä | AG3TBV 33UR89 511491-1 / 4 "1-1 / 4 "päällystämätön2.75 "1 / 2 "€144.87
KEO 51349 Upotettavat 4fl 90 asteen 1-3 / 4 tuuman päällystämättömät | AG3TCG 33UT01 513491-3 / 4 "1-3 / 4 "päällystämätön3"3 / 4 "€250.52
KEO 51349-TIN upotettavat 4 Fl 90 asteen 1-3 / 4 tuuman Hss-tina | AG3TCH 33UT02 51349 tina1-3 / 4 "1-3 / 4 "Tina3"3 / 4 "€311.05
KEO 52009 Upotukset 4fl 90 astetta 2 tuumaa Hss pinnoittamaton | AG3TDC 33UT20 520092"2"päällystämätön3.25 "3 / 4 "€345.07
KEO 52009-TIN upotettavat 4 Fl 90 asteen 2 tuuman Hss-tina | AG3TDD 33UT21 52009 tina2"2"Tina3.25 "3 / 4 "€409.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 51149-TIN upottimet 4 Fl 90 Degree 1-1/4 tuumaa Hss Tina
€166.79 / yksikkö