Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK GECLT-2M putken ulostulorunko rauta L | AH2PNC 2LLW5

KILLARK GECLT-2M putkien ulostulorungon rauta L

Varastossa
Tuote: AH2PNC Malli: GECLT-2MRistiviite: 2LLW5

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€184.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken ulostulorunko
Takaisin tyyppiTasainen
Rungon materiaaliRauta
Vartalo tyyliL
KehotyyppiPutken ulostulorunko
Koko19.0 ov. sisään.
VäriHarmaa
Vaarallisen sijainnin luokkaKyllä
Navan koko3 / 4 "
Navan tyylikierteitetyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5975
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliKokoNavan kokoHinta
KILLARK GECCT-1M -putken ulostulorunko C 1/2 tuumaa | AH2PMR 2LLV3 GECCT-1MC19.0 ov. sisään.1 / 2 "€177.58
KILLARK GECCT-2M Putkiputken poistoaukko Rauta C 3/4 tuumaa | AH2PMT 2LLV4 GECCT-2MC19.0 ov. sisään.3 / 4 "€148.89
KILLARK GECCT-3M Putken ulostulorungon rauta C 1 tuumaa | AH2PMU 2LLV5 GECCT-3MC19.0 ov. sisään.1"€211.75
KILLARK GECET-2M Putken ulostulon runko E | AH2PMW 2LLV8 GECET-2ME18.0 ov. sisään.3 / 4 "€174.81
KILLARK GECLBT-1M -putken ulostulorunko LB 1/2 tuumaa | AH2PMY 2LLW1 GECLBT-1MLB19.0 ov. sisään.1 / 2 "€189.54
KILLARK GECLBT-2M putkien ulostulorunko, rauta, Lb-tyyli, 3/4 tuuman navan koko | AH2PMZ 2LLW2 GECLBT-2MLB19.0 ov. sisään.3 / 4 "€148.58
KILLARK GECLBT-3M putkien ulostulorungon rauta LB 1 tuuma | AH2PNA 2LLW3 GECLBT-3MLB19.0 ov. sisään.1"€189.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK GECLT-2M putkien ulostulorungon rauta L
€184.76 / yksikkö