Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 51006-TIN Upottimet 3 Fl 60 Degrees 1 tuuman Hss Tina | AG3TBF 33UR76

KEO 51006-TIN upottimet 3 Fl 60 astetta 1 tuumaa Hss Tina

Varastossa
Tuote: AG3TBF Malli: 51006-TINRistiviite: 33UR76

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettavat
Rungon halkaisija1"
Leikkauskapasiteetti1"
Suorittaa loppuunTina
Mukana kulma82 astetta
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä3
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus2.75 "
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus1.25 "
TyyppiKeskihöylä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8207600061

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaSuorittaa loppuunMukana kulmaeräKokonaispituusTyyppiHinta
KEO 50141 Pora/uppo 3 Fl 110 Degree Päällystämätön | AG3RJB 33UL71 501411/4päällystämätön110Senkkaa1.53-huilu€16.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 51006-TIN upottimet 3 Fl 60 astetta 1 tuumaa Hss Tina
€89.84 / yksikkö