Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 50141-TIN upotettavat 3 Fl 110 astetta 1/4 tuuman Hss-tina | AG3TAJ 33UR55

KEO 50141-TIN upottimet 3 Fl 110 Degree 1/4 tuumaa Hss Tina

Varastossa
Tuote: AG3TAJ Malli: 50141-TINRistiviite: 33UR55

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.08 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettavat
Rungon halkaisija1 / 4 "
Leikkauskapasiteetti1 / 4 "
Suorittaa loppuunTina
Mukana kulma110 astetta
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä3
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus1.5 "
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus1 / 4 "
TyyppiKeskihöylä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207600061

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaLeikkauskapasiteettiSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 50121 Upotin 3 Fl 110 astetta 1/2 tuumaa pinnoittamaton | AG3TAD 33UR50 501211 / 2 "1 / 2 "päällystämätön2"1 / 4 "1"€23.98
KEO 50121-TIN upotettavat 3 Fl 110 asteen 1/2 tuuman Hss-tina | AG3TAE 33UR51 50121 tina1 / 2 "1 / 2 "Tina2"1 / 4 "1"€22.60
KEO 50341 Upotettavat 3 Fl 110 astetta 3/4 tuumaa päällystämättömiä AG3TAN 33UR59 503413 / 4 "3 / 4 "päällystämätön2.625 "1 / 2 "1.25 "€49.89
KEO 50349-TIN upotettavat 3 Fl 90 asteen 3/4 tuuman Hss-tina | AG3TAT 33UR63 50349 tina3 / 4 "3 / 4 "Tina2.625 "1 / 2 "1.25 "€58.55
KEO 50381 Upotettavat 3 Fl 110 astetta 3/8 tuumaa päällystämättömiä | AG3TAU 33UR64 503813 / 8 "3 / 8 "päällystämätön1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€19.67
KEO 50389-TIN upotettavat 3 Fl 90 asteen 3/8 tuuman Hss-tina | AG3TAY 33UR68 50389 tina3 / 8 "3 / 8 "Tina1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€18.40
KEO 50581 Upotettavat 3 Fl 110 astetta 5/8 tuumaa päällystämättömiä | AG3TAZ 33UR69 505815 / 8 "5 / 8 "päällystämätön2.25 "3 / 8 "1"€31.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 50141-TIN upottimet 3 Fl 110 Degree 1/4 tuumaa Hss Tina
€15.08 / yksikkö