Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 33583 Nc Spotting Drill 120 Degree 5/8 tuuman koboltti | AC3DPH 2RTV7

KEO 33583 Nc pistepora 120 asteen 5/8 tuuman koboltti

Varastossa
Tuote: AC3DPH Malli: 33583Ristiviite: 2RTV7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNC-tarkkailupora
Porakohta120 astetta
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus1.625 "
Vasen / oikea käsiOikea käsi
MateriaaliKoboltti
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus4.375 "
Koko5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8207502080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun pituusKokonaispituusKokoHinta
KEO 33143 Nc -porakone 120 astetta 1/4 x 2.5 kobolttia | AC3DNY 2RTU7 331433 / 4 "2.5 "1 / 4 "€59.96
KEO 33145 Nc -porakone 120 astetta 1/4 x 4 kobolttia | AC3DNZ 2RTU8 331453 / 4 "4"1 / 4 "€70.07
KEO 33147 Nc -porakone 120 astetta 1/4 x 6 koboltti | AC3DPA 2RTU9 331473 / 4 "6"1 / 4 "€96.00
KEO 33383 Nc -täpläpora 120 astetta 3/8 x 3 1/8 Co | AC3DPB 2RTV1 333831.125 "3.125 "3 / 8 "€54.69
KEO 33385 Nc -porakone 120 astetta 3/8 x 5 koboltti | AC3DPC 2RTV2 333851.125 "5"3 / 8 "€72.29
KEO 33387 Nc -porakone 120 asteen 3/8 x 7 koboltti | AC3DPD 2RTV3 333871.125 "7"3 / 8 "€100.52
KEO 33123 Nc -porakone 120 astetta 1/2 x 3.75 Co | AC3DPE 2RTV4 331231.375 "3.75 "1 / 2 "€79.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 33583 Nc pistepora 120 asteen 5/8 tuuman koboltti
€84.49 / yksikkö