Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 33120 Nc -porakone 120 astetta 1/2 Hss | AB2JLN 1MCC6

KEO 33120 Nc pistepora 120 astetta 1/2 Hss

Varastossa
Tuote: AB2JLN Malli: 33120Ristiviite: 1MCC6
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
€66.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNC-tarkkailupora
Porakohta120 astetta
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus1.375 "
Vasen / oikea käsiOikea käsi
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus3.75 "
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8207502080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun pituusKokonaispituusKokoHinta
KEO 33140 Nc -porakone 120 astetta 1/4 Hss | AB2JLG 1MCB9 331403 / 4 "2.5 "1 / 4 "€45.28
KEO 33142 Nc -porakone 120 astetta 1/4 Hss | AB2JLH 1MCC1 331423 / 4 "4"1 / 4 "€49.65
KEO 33144 Nc -porakone 120 astetta 1/4 Hss | AB2JLJ 1MCC2 331443 / 4 "6"1 / 4 "€84.21
KEO 33380 Nc -porakone 120 astetta 3/8 Hss | AB2JLK 1MCC3 333801.125 "3.125 "3 / 8 "€49.89
KEO 33382 Nc -porakone 120 astetta 3/8 Hss | AB2JLL 1MCC4 333821.125 "5"3 / 8 "€60.31
KEO 33384 Nc -porakone 120 astetta 3/8 Hss | AB2JLM 1MCC5 333841.125 "7"3 / 8 "€86.80
KEO 33122 Nc -porakone 120 astetta 1/2 Hss | AB2JLP 1MCC7 331221.375 "6"1 / 2 "€97.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 33120 Nc pistepora 120 astetta 1/2 Hss
€66.08 / yksikkö