Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 19021 Poraus / upotin 82 astetta # 3-0 Kovametalli | AG3RTT 33UN84

KEO 19021 Pora/uppo 82 astetta #3-0 kovametalli

Varastossa
Tuote: AG3RTT Malli: 19021Ristiviite: 33UN84

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden pora / upotettava pora
Rungon halkaisija1 / 8 "
Upotettava tyylitavallinen
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Mukana kulma82 Tutkinnot
Materiaalikarbidi
Huilun lukumäärä1
Kokonaispituus1.5 "
Kohta Dia.1 / 64 "
Koko# 3-0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207600061

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Huilutyyppi (suora)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMukana kulmaKokoHinta
KEO 19011 Poraus / upotin 82 astetta # 5-0 Kovametalli | AG3RTL 33UN78 1901182 Tutkinnot# 5-0€49.19
KEO 19012 Pora/upotin 90 astetta #5-0 Kovametalli | AG3RTM 33UN79 1901290 Tutkinnot# 5-0€48.08
KEO 19015 Poraus / upotus 60 astetta # 4-0 Kovametalli | AG3RTN 33UN80 1901560 Tutkinnot# 4-0€50.69
KEO 19018 Poraus / upotin 82 astetta # 4-0 Kovametalli | AG3RTP 33UN81 1901882 Tutkinnot# 4-0€42.04
KEO 19019 Pora/upotin 90 astetta #4-0 Kovametalli | AG3RTQ 33UN82 1901990 Tutkinnot# 4-0€42.66
KEO 19022 Poraus / upotus 90 asteen # 3-0 kovametalli | AG3RTU 33UN85 1902290 Tutkinnot# 3-0€31.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 19021 Pora/uppo 82 astetta #3-0 kovametalli
€32.22 / yksikkö