Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEILER 91070 Manuaalinen yksispiraaliharja, yksivarsi, 1 1/2 tuuman harja, 7 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: CH6NCL Malli: 91070Ristiviite: 61CY98

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksi spiraaliharja
Harja Dia.0.187 "
Harjan pituus1 1 / 2 "
Täytä materiaaliMessinki
Maks. Kierrosluku2000 RPM
Operaation tyyppimanuaalinen
Kokonaispituus7"
Varren koko0.093 "
Lanka Dia.0.003 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Harjan pituusTäytä materiaaliOperaation tyyppiKokonaispituusVarren kokoLanka Dia.Hinta
WEILER 91053 Power Single Spiral Harja, Kaksivarsi, 2 1/2 tuuman harja, 5 1/2 tuuman pituus | CH6NCD 61CY85 910531"2 1 / 2 "Hioma-nylonteho5 1 / 2 "0.25 "0.022 "€17.81
WEILER 91057 Manuaalinen yksispiraaliharja, yksivarsi, 2 tuuman harja, 6 1/4 tuuman pituus | CH6NCF 61CY88 910570.375 "2"Nylonmanuaalinen6 1 / 4 "0.093 "0.005 "€3.68
WEILER 91058 Manuaalinen yksispiraaliharja, yksivarsi, 3 tuuman harja, 8 1/2 tuuman pituus | CH6NCG 61CY89 910580.5 "3"Nylonmanuaalinen8 1 / 2 "0.125 "0.01 "€3.81
WEILER 91060 Manuaalinen yksispiraaliharja, yksivarsi, 4 tuuman harja, 12 1/4 tuuman pituus | CH6NCJ 61CY91 910601"4"Nylonmanuaalinen12 1 / 4 "0.156 "0.014 "€7.35
WEILER 91075 Manuaalinen yksispiraaliharja, yksivarsi, 1 1/2 tuuman harja, 7 tuuman pituus | CH6NCM 61CZ04 910750.25 "1 1 / 2 "Messinkimanuaalinen7"0.093 "0.003 "€12.21
WEILER 91083 Manuaalinen yksispiraaliharja, yksivarsi, 2 tuuman harja, 8 tuuman pituus | CH6NCP 61CZ11 910830.5 "2"Ruostumaton teräsmanuaalinen8"0.125 "0.004 "€10.99
WEILER 91184 Power Single Spiral Harja, Yksivarsi, 1 tuuman harja, 3 1/2 tuuman pituus | CH6NDB 61CZ28 911840.312 "1"Terästeho3 1 / 2 "0.125 "0.005 "€8.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER 91070 Manuaalinen yksispiraaliharja, yksivarsi, 1 1/2 tuuman harja, 7 tuuman pituus
€9.75 / yksikkö