Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 12732 Pora / upotettava 60 astetta 7/32 tuumaa Rh Hss | AG3RRU 33UN62

KEO 12732 Pora / upotus 60 astetta 7/32 tuumaa Rh Hss

Varastossa
Tuote: AG3RRU Malli: 12732Ristiviite: 33UN62

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden pora / upotettava pora
Rungon halkaisija1 / 2 "
Upotettava tyyliJig Bore
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Mukana kulma60 Tutkinnot
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus3.5 "
Kohta Dia.7 / 32 "
Koko7 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8207600061

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Huilutyyppi (spiraali)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaKokonaispituusKohta Dia.KokoHinta
KEO 12140 Pora / upotettava 60 astetta 1/4 tuumaa Rh Hss | AG3RRQ 33UN59 121401 / 2 "3.5 "1 / 4 "1 / 4 "€45.16
KEO 12180 Pora / upotettava 60 astetta 1/8 tuumaa Rh Hss | AG3RRR 33UN60 121801 / 2 "3.5 "1 / 8 "1 / 8 "€43.59
KEO 12316 Pora / upotettava 60 astetta 3/16 tuumaa Rh Hss | AG3RRT 33UN61 123161 / 2 "3.5 "3 / 16 "3 / 16 "€42.16
KEO 12932 Pora / upotettava 60 astetta 9/32 tuumaa Rh Hss | AG3RRV 33UN63 129321 / 2 "3.5 "9 / 32 "9 / 32 "€44.36
KEO 13116 Poraus / upotus 60 astetta 1/16 tuumaa Rh Hss | AG3RRY 33UN66 131163 / 8 "3"1 / 16 "1 / 16 "€41.61
KEO 13180 Pora / upotettava 60 astetta 1/8 tuumaa Hss | AG3RRZ 33UN67 131803 / 8 "3"1 / 8 "1 / 8 "€36.54
KEO 13316 Pora / upotettava 60 astetta 3/16 tuumaa Hss | AG3RTA 33UN68 133163 / 8 "3"3 / 16 "3 / 16 "€37.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 12732 Pora / upotus 60 astetta 7/32 tuumaa Rh Hss
€40.39 / yksikkö