Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC V91 -säätöventtiili 1 / 2-14 4 GPM | AH2DWN 25TV84

ENERPAC V91 Control Snubber Valve 1/2-14 4 GPM

Varastossa
Tuote: AH2DWN Malli: V91Ristiviite: 25TV84

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€526.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausventtiili
Max. Käyttöpaine10000 psi
Tapojen lukumäärä2
Portin koko1 / 2 "
PorttityyppiNPTF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)6.6
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Takaiskuventtiilin avautumispaine: 1600 (PSI) maksimipaineessa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPortin kokoHinta
ENERPAC VA2 -säätöventtiili 3 / 8-18 4 GPM | AH2DWP 25TV85 VA23 / 8 "-18€615.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC V91 Control Snubber Valve 1/2-14 4 GPM
€526.37 / yksikkö