Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 11621-TIN -pora / upotettava tavallinen 60 astetta # 16-tina | AG3RQN 33UN28

KEO 11621-TIN Pora/upotus tasainen 60 astetta #16 tina

Varastossa
Tuote: AG3RQN Malli: 11621-TINRistiviite: 33UN28

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.15 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden pora / upotettava pora
Rungon halkaisija1 / 2 "
Upotettava tyylitavallinen
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunTiN päällystetty
Mukana kulma60 Tutkinnot
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus2.5 "
Kohta Dia.3 / 16 "
Koko#16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8207600061

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Huilutyyppi (spiraali)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaKokonaispituusKohta Dia.KokoHinta
KEO 11121-TIN -pora / upotettava 60 astetta # 11 Rh Hss | AG3RNR 33UM84 11121 tina1 / 8 "3 / 4 "3 / 64 "#11€27.72
KEO 11221-TIN -pora / upotettava 60 astetta 1-3 / 8 tuuman pituinen tina | AG3RPB 33UM93 11221 tina3 / 16 "1.375 "1 / 16 "#12€19.46
KEO 11321-TIN Pora/upotus Tavallinen 60 asteen 1/4 tuuman tina | AG3RPK 33UN02 11321 tina1 / 4 "1.5 "3 / 32 "#13€19.95
KEO 11421-TIN -pora / upotin 60 astetta 1-5 / 8 tuuman pituinen tin | AG3RPV 33UN11 11421 tina5 / 16 "1.625 "7 / 64 "#14€22.05
KEO 11521-TIN -pora / uppopinta 60 astetta # 15 2-1 / 4 tuumaa L | AG3RQE 33UN20 11521 tina7 / 16 "2.25 "5 / 32 "#15€27.80
KEO 11721-TIN -pora / upotettava 60 astetta # 17 2-3 / 4 tuumaa L | AG3RQT 33UN37 11721 tina5 / 8 "2.75 "7 / 32 "#17€47.37
KEO 11821-TIN Pora/upotin 60 astetta #18 3/4 tuuman tina | AG3RRC 33UN46 11821 tina3 / 4 "3"1 / 4 "#18€60.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 11621-TIN Pora/upotus tasainen 60 astetta #16 tina
€33.15 / yksikkö