Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KENNEDY 99829 Kaksinkertainen tanko koukku, riippuva kiinnitystapa, hopea | CD3FUA 54HA83

KENNEDY 99829 Teräksinen kaksitankoinen Pegboard-koukku, riippuva asennustyyppi, hopea

Varastossa
Tuote: CD3FUA Malli: 99829Ristiviite: 54HA83
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
€76.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDouble Rod Pegboard Koukku
Taivuta kulma10 Tutkinnot
Taivuta korkeutta5 / 8 "
VäriHopea
rakentaminenMuodostettu
Suorittaa loppuunKirkas sinkki
Reiän muotoNeliö
Reiän koko3 / 8 "
Reikäväli1-1 / 2 "
Kantavuus40 lb
LukitusjärjestelmäKyllä
MateriaaliTeräs
AsennustyyppiRiippuva
Kokonaissyvyys2"
Kokonaiskorkeus2.5 "
kokonaisleveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KY Accry -sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysHinta
KENNEDY 99827 Teräksinen kaksitanko koukku, riippuva kiinnitystyyppi, hopea | CD3FTY 54HA81 998271"€83.33
KENNEDY 99828 Teräs kaksoisvarsi Pegboard -koukku, ripustettava kiinnitystyyppi, hopea | CD3FTZ 54HA82 998282"€90.86
KENNEDY 99830 Kaksinkertaisen tangon koukku, ripustusasennustyyppi, hopea | CD3FUB 54HA84 998304"€82.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KENNEDY 99829 Teräksinen kaksitankoinen Pegboard-koukku, riippuva asennustyyppi, hopea
€76.49 / yksikkö