Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KENNEDY 99828 Teräs kaksoisvarsi Pegboard -koukku, ripustettava kiinnitystyyppi, hopea | CD3FTZ 54HA82

KENNEDY 99828 Teräksinen kaksitankoinen Pegboard-koukku, riippuva asennustyyppi, hopea

Varastossa
Tuote: CD3FTZ Malli: 99828Ristiviite: 54HA82
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
€90.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDouble Rod Pegboard Koukku
Taivuta kulma50 Tutkinnot
Taivuta korkeutta5 / 8 "
VäriHopea
rakentaminenMuodostettu
Suorittaa loppuunKirkas sinkki
Reiän muotoNeliö
Reiän koko3 / 8 "
Reikäväli1-1 / 2 "
Kantavuus40 lb
LukitusjärjestelmäKyllä
MateriaaliTeräs
AsennustyyppiRiippuva
Kokonaissyvyys2"
Kokonaiskorkeus2.5 "
kokonaisleveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KY Accry -sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysHinta
KENNEDY 99827 Teräksinen kaksitanko koukku, riippuva kiinnitystyyppi, hopea | CD3FTY 54HA81 998271"€83.33
KENNEDY 99829 Kaksinkertainen tanko koukku, riippuva kiinnitystapa, hopea | CD3FUA 54HA83 998292"€76.49
KENNEDY 99830 Kaksinkertaisen tangon koukku, ripustusasennustyyppi, hopea | CD3FUB 54HA84 998304"€82.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KENNEDY 99828 Teräksinen kaksitankoinen Pegboard-koukku, riippuva asennustyyppi, hopea
€90.86 / yksikkö