Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KENNEDY 80401 Putkilukko koukulla | CD4MVZ

KENNEDY 80401 Putkimainen lukko koukkukameralla

Varastossa
Tuote: CD4MVZ Malli: 80401

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko, erittäin turvallinen koukkukameralla, (2) avaimet
Syvyys2
Korkeus1
MateriaaliTeräs
Leveys1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytä KEN1 - KEN200 kanssa
    • KY Accry -sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KENNEDY 80402 Putkilukko pitkällä nokalla | CD4MWA 80402€41.69
KENNEDY 80403 Putkilukko ilman nokkaa | CD4MWB 80403€41.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KENNEDY 80401 Putkimainen lukko koukkukameralla
€41.69 / yksikkö