HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5NWH7 Neliönmuotoinen jakkara Selkänojalla Puinen 24 - 32 | AE4XXF

APPROVED VENDOR 5NWH7 neliönmuotoinen jakkara selkänojalla puisella 24-32

Tuote: AE4XXF Malli: 5NWH7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliötuoli selkänojalla
koollaKokoonpanematon
selkänojaKyllä
VäriLuonnonpuuta
Istuimen syvyys14.5 "
Istuimen mitat14-1 / 2 WX 15 "D
Istuinkorkeus24 - 32 "
Istuimen materiaaliLuonnollinen vaneri
Istuimen leveys15 "
Painokapasiteetti250 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.94
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)62.48
Laivan leveys (cm)42.16
HS-koodi9401790050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5NWH7 neliönmuotoinen jakkara selkänojalla puisella 24-32