KENNEDY 3611B-koneistojen rintakehä 26-1 / 8 tuuman leveä ruskea | CD4VAV 1RG29

KENNEDY 3611B koneistajan rintakehä, leveys 26-1/8 tuumaa, ruskea

Varastossa
Tuote: CD4VAV Malli: 3611BRistiviite: 1RG29

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,375.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneistojen rintakehä
VäriRuskea
Konfigurointi5-1 / 2 "W yläkeskipankki: (1) 1-7 / 8" D x 5-1 / 2 "D, 23" W keskipankki: (2) 1-7 / 8 "D x 2" H , (1) 1-7 / 8 "D x 3" H, 7-5 / 8 "W Vasen ranta: (2) 1-7 / 8" D x 1-1 / 4 "H, (1) 1- 7/8 "D x 2-5 / 8" H, 7-5 / 8 "W Oikea ranta (4) 1-7 / 8" D x 1-1 / 4 "H
Syvyys12-1 / 16 "
Laatikon kapasiteetti90 lb
LaatikkotasotKitka
Suorittaa loppuunRypistyä
Mitata20 ja 22
Kahvan muotoiluPinnoitettu puoli
Korkeus18 13 / 16 "
Kuormitusluokitus540 lb
LukitusjärjestelmäKorkean turvallisuuden putkimainen
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä11
Kahvojen lukumäärä2
Tallennuskapasiteetti3976 ov. Sisään.
Leveys26.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.38
Laivan korkeus (cm)57.15
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Allekirjoitus-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKonfigurointiSyvyysKahvan muotoiluKorkeusLaatikoiden lukumääräTallennuskapasiteettiLeveysHinta
KENNEDY 520B Konepaja 520B18-1 / 4 "W keskipankki: (1) 7-1 / 2" D x 1-1 / 2 "H, (1) 7-1 / 2" D x 2-1 / 4 "H, 8- 5/8 "L vasen ranta: (1) 7-1 / 2" D x 1 "H, (1) 7-1 / 2" D x 2 "H, 8-5 / 8" W Oikea ranta: (3) ) 7-1 / 2 "S x 1" H8.5 "Vinyyli pehmustettu, teräs yläosa13.625 "71694 ov. Sisään.20.12 "€673.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KENNEDY 3611B koneistajan rintakehä, leveys 26-1/8 tuumaa, ruskea
€1,375.50 / yksikkö